Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Audiokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6531494
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CA11300
EAN/GTIN:
     4052792034493
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
LogiLink - Audiokabel - mini-phone stereo 3.5 mm männlich zu mini-phone stereo 3.5 mm männlich - 3 m - dunkelblau - 90° Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Dunkelblau
Besonderheiten
Kupferleiter, Gehäuse aus Aluminium
Länge
3 m
Kabeltyp
Audiokabel 90° Stecker
Kabelmantelmaterial
Flexibles PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA11050
ab € 1,31*
Sonstiges
LogiLink
CA11150
ab € 1,55*
Sonstiges
LogiLink
CA11100
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.