Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterieladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6528876
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57646101451
EAN/GTIN:
     4008496850631
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Bei den VARTA-Ladegeräten stehen Ladezeiten und Sicherheitsmerkmale im Vordergrund: die wichtigsten Merkmale, auf die Sie bei der Auswahl des richtigen Ladegeräts für Ihren Energiebedarf achten sollten.
Varta - 15 Std. Batterieladegerät - (für 2xAA/AAA) 2 x AA-Typ - NiMH - 2100 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterieladegerät
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2100 mAh
Mitgelieferte Anzahl
2
Stromversorgungsgerät
Ladezeit
15 Std.
Merkmale
LED-Anzeige
Unterstützte Batterie
Unterstützte Batterien
2xAA/AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,4827*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,0327*
€ 13,1289
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,9427*
€ 13,0218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,5827*
€ 12,5934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9227*
€ 11,808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5427*
€ 11,3558
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4827*
€ 8,9044
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57070 201 451
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.