Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 7 Std. Batterieladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6528875
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57642101451
EAN/GTIN:
     4008496850518
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Varta - 7 Std. Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) 4 x AA-Typ - NiMH - 2100 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterieladegerät
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2100 mAh
Mitgelieferte Anzahl
4
Stromversorgungsgerät
Ladezeit
7 Std.
Merkmale
Sicherheitstimer, blaue LEDs
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57070 201 451
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.