Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LS-100K Desktop-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6524814
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0289C003
EAN/GTIN:
     4549292031461
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Mit dem LS-100K geben Sie Ihrem Zuhause oder Büro einen Touch Lifestyle. Mit auffälligem Metallic-Finish wird das schicke und schlanke Design sicher zu Ihrem Wohnstil oder Ihrem Büro passen. Das Obergehäuse des LS-100K ist mit seinem Metallic-Finish ein echter Blickfang. Noch kleiner als der LS-123K, jedoch mit vergleichbarer Leistung, bietet der LS-100K ein großes 10-stelliges Display und intuitive Funktionen. Der Rechner der LS-100K Serie sind zuhause oder bei der Arbeit einfach bedienbare Helfer. Spezielle Tasten zum addieren oder subtrahieren von Steuersätzen und eine Gesamtsummentaste (GT) geben den Rechnern der K Serie neben dem attraktiven Äußeren auch eine überaus praktische Komponente.
Canon LS-100K - Desktop-Taschenrechner - 10 Stellen - Solarpanel, Batterie - metallisch rosa
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, 3 Speichertasten, Tasten gleichzeitig drückbar, Berechnungsbefehl-Tafel
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Metallisch rosa
Gehäusematerial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
83 mm
Tiefe
118.5 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
90 g
Anzeige
Typ
LCD - 10 Stellen
Angewinkeltes Display
Ja
Funktionen
Wissenschaftlich
Quadratwurzel
Finanzfunktionen
Steuerberechnung
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Konstantenberechnung, Rücktaste, Endsumme, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR44
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0289C001AB
ab € 7,35*
Ähnlich
Canon
0289C004AB
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.