Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfatronix PowerVerter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6514567
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PV6s
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Die Geräte bieten Schutzart IP53, d.h. es gibt keine Lüftungsöffnungen durch die Fremdkörper, Staub oder Wasser in das Gehäuse eindringen könnten. Die Sicherungen sind intern angebracht und brennen nur bei Fehlfunktion durch und müssen daher nicht extern zugänglich sein.
Alfatronix PowerVerter - Stromwandler
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.9 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
250 g
Produkttyp
Stromwandler
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
24 V
Merkmale
LED-Anzeige
Geleistete Netzspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfatronix
PV 24 S
ab € 130,36*
Ähnlich
Alfatronix
PV12S
ab € 66,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.