Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom D7 Funktionstasten-Erweiterungsmodul für VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6513580
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4011
EAN/GTIN:
     4260101739391
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
Systemtelefon
IP Phone
Das D7-Erweiterungsmodul verfügt über 18 mehrfarbige LED-Tasten, die mit allen verfügbaren Funktionen der Snom Telefone programmiert werden können. Das hochauflösende Display bietet eine perfekte visuelle Schnittstelle, die einfach konfiguriert und über das Webinterface des Telefons oder direkt auf dem Telefon selbst beschriftet werden kann. Die Verwendung des Erweiterungsmoduls könnte nicht komfortabler sein: Schließen Sie einfach das USB-Kabel an und schon ist das D7 einsatzbereit. Sogar die Stromversorgung erfolgt über das Host-Telefon. Bis zu drei D7-Erweiterungsmodule können kaskadiert werden. Dadurch stehen bis zu 54 weitere Funktionstasten für Ihr Telefon zur Verfügung. Das D7 ist die perfekte Erweiterung für alle Snom Tischtelefone der 7er-Reihe mit USB-Anschluss.
snom D7 - Funktionstasten-Erweiterungsmodul für VoIP-Telefon - Schwarz - für snom 715, 720, 720 UC edition, 760, 760 UC Edition
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Länge
15.8 cm
Paketinhalt
Funktionstasten-Erweiterungsmodul, Sockel
Bestimmt für
VoIP-Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verbindungen
Verbindungen
USB - 4 PIN USB Type A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Snom 715, 720, 720 UC edition, 760, 760 UC Edition
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
snom technology
4260059581899
ab € 90,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.