Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom D715 Tischtelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom D715 Tischtelefon
Snom D715 Tischtelefon
Snom D715 Tischtelefon
Snom D715 Tischtelefon
Snom D715 Tischtelefon
Snom D715 Tischtelefon
Artikel-Nr.:
     C3453-4039
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4260059581899
EAN/GTIN:
     4260059581899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP

Snom D715 Tischtelefon

Ein professionelles Tischtelefon, das Verbindungen mit Hochgeschwindigkeit ermöglicht und hohe Audio-Qualität bietet​

Das D715 ermöglicht - dank seines Gigabit-Ethernet-Switches - Verbindungen mit Höchstgeschwindigkeit und bietet darüber hinaus Breitbandaudio von bester Qualität. Der USB Anschluss des D715 unterstützt neben USB Headsets auch das D7 Erweiterungsmodul und WiFi und liefert so noch größere Flexibilität und Funktionalität.

Das D715 hat ein vierzeiliges, grafisches Display und vier kontext-sensitive Funktionstasten zur Bedienung des intuitiven, benutzerfreundlichen Menüs. Fünf Funktionstasten mit eingebauten LEDs zur visuellen Gesprächs- oder Statusanzeige können mit einer Vielzahl von Telefonfunktionen wie Kurzwahl, Nebenstellen oder Präsenzanzeige frei programmiert werden und geben dem Benutzer Flexibilität bei der Auswahl der auf einen Tastendruck hin verfügbaren Funktionen. Die Unterstützung von Dual-Stack IPv6/IPv4, Gigabit-Ethernet und USB macht das D715 zukunftssicher - sogar in anspruchsvollen Anwendungen. Das D715 ist die perfekte Kombination aus Features und Kosten.

Kurze Übersicht

  • Elegantes Design
  • Hintergrundbeleuchtetes, grafisches Display
  • Dual Stack IPv4/IPv6
  • Gigabit-Switch
  • 5 konfigurierbare LED-Funktionstasten
  • 4 SIP-Identitäten
  • Breitbandaudio
  • Power over Ethernet (PoE)
  • USB-Anschluss

Allgemeine Informationen

  • Gewicht (ca.): Gerät 440 g, Fuß 120 g
  • Abmessungen (ca.):
    • 205 x 185 x 40 mm (LxBxT) ohne Fuß
    • 205 x 185 x 200/220 mm (LxBxT) mit Fuß
  • Hörer: 4P4C-Buchse
  • Farbe: schwarz

Vorteile

  • Beleuchtetes grafisches Display, 4 Zeilen
  • Zwei Aufstellungswinkel möglich: 46° und 28°
  • Wandaufhängung möglich
  • Freisprecheinrichtung mit Breitband-Audio
  • Durch Digital Signal Processor (DSP) verbesserte Audioqualität
  • 2-Port 1-Gigabit Ethernet-Switch (RJ45)
  • Power over Ethernet IEEE 802.3af, Klasse 2
  • USB Headset-fähig
  • D7 Erweiterungsmodul-fähig
  • USB WiFi-Stick-fähig (RT2070/RT3070-Chipsets)
  • Anschlussmöglichkeit für schnurlose Headsets über Electronic Hook Switch (EHS)

Anruf-Features

  • Kurzwahl
  • URL-Wählen
  • Lokaler Wählplan
  • Automatische Wahlwiederholung bei Besetzt
  • Rückruf bei Besetzt/nicht erreichbar
  • Anruferkennung
  • Anklopfen
  • Anrufblockierung (Sperrliste)
  • Automatische Anrufannahme
  • Halten
  • Haltemusik
  • 4 gleichzeitige Anrufe möglich
  • Anrufweiterleitung mit oder ohne Ankündigung
  • Rufumleitung
  • Telefonbasierte 3-Teilnehmer-Konferenz
  • Nebenstellenbeobachtung, Anruferheranholung
  • Anrufe parken, geparkte Anrufe heranholen
  • Multicast-Durchsagen
  • Nicht-Stören-Modus (DND)
  • Tastatursperre
  • Kundennummer (CMC)
  • Unified Communications-bereit

Sicherheit

  • 802.1X Authentifizierung und EAPOL
  • Transport layer security (TLS)
  • SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
  • HTTPS server/client
  • passwortgeschützte Weboberfläche
  • VPN-Unterstützung
  • VLAN (IEEE 802.1Q)
  • LLDP-MED, RTCP-XR

Codecs und Audio

  • Codecs: G.711 A-law, µ-law; G.722 (Breitband); G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
  • Integrierte, zuweisbare Klingeltöne
  • Komfortrauschen (CNG - Comfort noise generator)
  • Sprechpausenerkennung (VAD - Voice activity detection)

Installation

  • Über Webbrowser konfigurierbar
  • Provisionierung:
    • Automatisches Herunterladen der Einstellungen über HTTP/HTTPS/TFTP
    • DHCP Optionen 66/67
    • Snom Redirection Service
    • Fernkonfiguration per TR-069 / TR-111
Weitere Suchbegriffe: VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, systemtelefon snom, systemtelefon, Telefon, Tischtelefon, SNOM, 700er Serie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
snom technology
4260059582049
ab € 114,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.