Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Autentica Cappuccino ETAM 29.660.SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6509196
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ETAM29660SB
EAN/GTIN:
     8004399328686
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Modernste Technologie und italienisches Design, intuitive Bedienung durch Softtouch-Bedienfeld, die exklusive Kaffeespezialitäten, perfekten Latte macchiatto und Cappuccino dank LatteCrema Milchaufschäumsystem.
De'Longhi Autentica Cappuccino ETAM 29.660.SB - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 14 Tassen - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Silber
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Tassenzahl
14
Integriertes Mahlwerk
Ja
Kaffeemaschinen-Merkmale
Einstellbarer Mahlgrad, höhenverstellbarer Kaffeeausguss, abnehmbarer Wassertank, abnehmbare Tropfschale, Abschaltautomatik, Thermoblocksystem, Wasserstandsanzeige, Pannarello-Schäumer, Wasserfilter, Heißwasserarmatur, einstellbare Wassermenge, einstellbare Wasserhärte, einstellbare Brühtemperatur, Aromaschutzdeckel, Reinigungswarnanzeige, Entkalkungsprogramm, Energiesparfunktion, einstellbare Kaffeedauer, integriertes Mahlwerk (13 Stufen), 2-Tassen-Funktion, Pre-Infusion-Technologie, Steuerung der Aufbrühstärke, LatteCrema-System, automatische Spülung, abnehmbarer Milchbehälter, Doppio+
Getränkeart
Milchkaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Lungo, heiße Milch, Flat White
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.4 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
150 g
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.5 cm
Tiefe
47.7 cm
Höhe
34 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,70*
€ 518,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,68*
€ 510,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,06*
€ 476,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,95*
€ 460,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,41*
€ 430,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
De'Longhi
ETAM 29.510.B
ab € 256,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.