Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RP-HJX5E Ohrhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6503201
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-HJX5E-S
EAN/GTIN:
     5025232815982
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Zusätzlicher Steuermagnet: Zusätzlich zum herkömmlichen Neodym-Magnet hinter der Membran befindet sich ein weiterer davor. Der erweiterte 12-mm-Wandler mit Magnetkräften führt zu einer geringeren Verzerrung und bietet somit einen satten und kräftigen Bass sowie natürliche Höhen. Bassanhebungskammer: Durch die Verwendung von Aluminium werden unerwünschte Vibrationen unterdrückt. Somit werden klare Klänge mit minimaler Verzerrung erzeugt. Zudem erzeugt der großzügige Raum im Gehäuse satte volle Basstexturen. Axiale Konstruktion: Der Schallweg weist eine axiale Konstruktion auf, um die Wandlerfunktion mit seinen dualen Magneten zu maximieren. Die kräftigen Basstöne gehen klar und direkt ins Ohr. Langer, gerader Anschluss und bequemer Sitz: Ein langer, gerader Anschluss und die neu konzipierte Hörmuschel dienen zum Optimieren des Wandlers mit axialer Konstruktion und großem Durchmesser (12 mm). Dadurch gelangen klare und kräftige Klänge direkt in die Ohren. Die Hörmuscheln sind in puncto Passgenauigkeit optimiert - sie liegen bequem an. Für ein verbessertes Musikerlebnis blockiert die luftdichte Struktur darüber hinaus externe Geräusche.
Panasonic RP-HJX5E - Ohrhörer - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, 3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
103 dB/mW
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
12 mm
Magnetmaterial
Neodym
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.