Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W29408 Herst.-Nr.: XSMP1611.U EAN/GTIN: 0027242824454 |
| |
|
| | |
| Sony XS-MP1611 - Lautsprecher - 65 Watt - Dual Cone - 160 mm (6.5") - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß | | Produkttyp | Lautsprecher | | Designmerkmale | Kann gestrichen werden | | Schutz | Wasserfest | Lautsprechersystem | Medientyp | 2 Lautsprecher | | Empfindlichkeit | 90 dB | | Lautsprechertyp | Dual Cone passiv | | Zusätzliche Merkmale | Wasserfest | | Magnettyp | Ferrit | | Abnehmbare Gitter | Ja | | Lautsprecherdurchmesser | 160 mm (6.5") | | Frequenzgang | 45 - 20000 Hz | | Nennimpedanz | 4 Ohm | | Dauerstrom | 65 Watt | | Spitzenleistung | 140 Watt | Einzelheiten des Lautsprechersystems | Mit Lautsprechern | 2 x Marinelautsprecher - 160 mm (6.5") - 65 Watt - 45 - 20000 Hz - 4 Ohm - kabelgebunden | | Treiberdetails | Marinelautsprecher: Breitbandtreiber - 160 mm (6.5") - Polypropylen | Ausschnitt- und Montagemaße | Durchmesser | 12.5 cm | | Befestigungstiefe | 5.1 cm | Maße und Gewicht | Gewicht | 0.65 kg | | Durchmesser | 17.4 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 57,15* | € 78,04* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 88,91* | € 107,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,575* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|