Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XS-MP1621


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-864087
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XSMP1621.U
EAN/GTIN:
     0027242824447
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Sony XS-MP1621 - Lautsprecher - 70 Watt - zweiweg - 160 mm (6.5") - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lautsprecher
Designmerkmale
Kann gestrichen werden
Schutz
Wasserfest
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Empfindlichkeit
91 dB/mW
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Zusätzliche Merkmale
Wasserfest
Magnettyp
Ferrit
Abnehmbare Gitter
Ja
Lautsprecherdurchmesser
160 mm (6.5")
Frequenzgang
35 - 26000 Hz
Nennimpedanz
4 Ohm
Dauerstrom
70 Watt
Spitzenleistung
160 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 x Marinelautsprecher - 160 mm (6.5") - zweiweg - 70 Watt - 35 - 26000 Hz - 4 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Marinelautsprecher: Woofer-Treiber - 160 mm (6.5") - Polypropylen ¦ Marinelautsprecher: Tweeter-Driver - 28 mm (1 1/8")
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
12.5 cm
Befestigungstiefe
6.1 cm
Maße und Gewicht
Gewicht
0.85 kg
Durchmesser
17.4 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
20
pro Paar
€ 4,90*
ab € 55,12*
€ 72,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 65,86*
€ 85,00*
4 Tage
29
pro Stück
€ 1,00*
ab € 65,87*
€ 85,01*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 70,97*
€ 93,80*
pro Paar
€ 5,00*
ab € 74,60*
€ 95,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,10*
€ 85,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,60*
€ 84,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,51*
€ 79,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,61*
€ 75,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,12*
€ 65,59
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.