Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6500720
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-340401-001-S
EAN/GTIN:
     4016032336303
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses digitale HD-Kabel eignet sich zum Beispiel ideal, um ein Notebook oder einen Computer mit DP-Schnittstelle an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD/TFT-Monitor mit einem DVI-Kabel anzuschließen.
DIGITUS - Videoadapter - DisplayPort männlich zu DVI-I weiblich - 15 cm - Doppelisolierung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.2
Besonderheiten
Gepresst, Verriegelungsanschluss, Kupferleiter
Länge
15 cm
Kabeltyp
Videoadapter
American Wire Gauge (AWG)
28
Unterstützte Schnittstellen
DisplayPort / DVI
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 20276
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.