Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rundbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 609 390 481 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Bosch 1 609 390 481 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     C1006-6491978
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609390481
EAN/GTIN:
     3165140015967
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Bosch - Rundbürste - für Staubsauger - für Bosch GAS 20, GAS 35, GAS 50, PAS 11-21, PAS 12-27; GAS 35
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rundbürste
Für
Staubsauger
Anschlussgröße
32 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch GAS 20 L SFC Professional, GAS 35 L AFC Professional, GAS 35 M AFC Professional, GAS 50, GAS 50 M Professional, GAS 50 Professional, PAS 11-21, PAS 12-27, PAS 12-27 F ¦ Bosch GAS 35 L SFC+ Professional
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609201230
ab € 39,51*
Zubehör
Bosch
2 607 000 168
ab € 21,80*
Zubehör
Bosch
1609200971
ab € 6,12*
Zubehör
Bosch
1609201229
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.