Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z533 Lautsprechersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6488104
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-001054
EAN/GTIN:
     5099206058675
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Dieses leistungsstarke 2.1-Lautsprechersystem mit 120 Watt Spitzenleistung/60 Watt RMS verfügt über einen frontal ausgerichteten Subwoofer für dynamische Tiefen. Schließen Sie über die 3,5-mm- und Cinch-Eingänge bis zu drei kompatible Geräte an. Alle Bedienelemente sind bequem erreichbar auf einem Steuergerät angeordnet.
Logitech Z533 - Lautsprechersystem - für PC - 2.1-Kanal - 60 Watt (Gesamt)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechersystem - für PC - 2.1-Kanal
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel, Fernbedienung mit Kabel
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Audio Line-In (RCA Phono x 2)
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher, Subwoofer
Lautsprechertyp
Aktiv
Verhältnis Signal zu Geräusch
80 dB
Verstärker
Integriert
Frequenzgang
55 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 kOhm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
97 dB
Audiosystem Dauerstrom (gesamt)
60 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 x Satellitenlautsprecher - 15 Watt - 8 Ohm - kabelgebunden ¦ 1 x subwoofer - 30 Watt - 4 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Satellitenlautsprecher: Breitbandtreiber - 66 mm (2.6")
Treiber-Details (2. Lautsprecher)
Subwoofer: Subwoofer-Treiber - 133 mm (5.25")
Maße und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Satellitenlautsprecher: 10 cm x 8.5 cm x 17 cm / 525 g ¦ Subwoofer: 25.5 cm x 19.5 cm x 26.5 cm / 4 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-004824
ab € 49,27*
Zubehör
Logitech
910-003507
ab € 105,86*
Zubehör
Logitech
910-001357
ab € 20,30*
Zubehör
Logitech
980-000403
ab € 106,40*
Zubehör
Logitech
980-000468
ab € 211,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.