Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landmann Heißer Stein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6475696
Hersteller:
     Landmann
Herst.-Nr.:
     13712
EAN/GTIN:
     4000810137121
Suchbegriffe:
Heißer Stein
heißer stein
Durch das verwendete Steinsalz aus dem Himalaya bildet sich um das Grillgut eine schmackhafte Kruste mit leichter Salznote.
Landmann - Heißer Stein - für BBQ-Grill
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heißer Stein
Für
BBQ-Grill
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
2 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
14 cm
Tiefe (Versand)
27.5 cm
Höhe (Versand)
3.5 cm
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.