Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ700 HN678G4S6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HN678G4S6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
Artikel-Nr.:
     C1006-6457299
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HN678G4S6
EAN/GTIN:
     4242003672174
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Microwelle
Siemens iQ700 HN678G4S6 - Kombibackofen - mit Dampffunktion - eingebaut - WLAN - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 55 cm - Höhe: 58.5 cm - mit Selbstreinigung - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Kombibackofen - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
67 Liter
Hersteller
Siemens
Modell
HN678G4S6
Herdgröße
Groß
Türtyp
Glastür
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Sicherheitsschalter, Restwärmeanzeige, Abschaltautomatik bei geöffneter Tür, Lüfterkühlsystem
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Backblech aus Emaille ¦ Kombirost ¦ Universalpfanne ¦ 1-Stufen-Auszug-Regalschienen
Äußere Merkmale
Edelstahlgriff, SoftMove-System
Kennzeichnung
VDE
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Touchdisplay
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.4 cm
Tiefe
54.8 cm
Höhe
59.5 cm
Gewicht
50.395 kg
Hohlraummaße
48 cm x 39.2 cm x 35.7 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
3.6 kW
Kabellänge
1.2 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
52.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Timer-Einstellungsmerkmale
Uhr, Bedienung über eine Taste, cookControl Plus
W-Lan aktiviert
Ja
Touch-Bedienung
Ja
Lage der Regler
Frontpaneel
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Email
Selbstreinigend
Ja, Pyrolytisch/Hydrolytisch (activeClean-Reinigungssystem, humidClean)
Besondere Merkmale
Wasserstandsanzeige, LED-Ofenbeleuchtung, Lüfter, Temperaturfühler, Teleskopschienensystem, BakingSensor, Home Connect
Wassertankkapazität
1 Liter
Backofen
Backofentyp
Kombinationsofen - 67 Liter
Max. Mikrowellenleistung
800 W
Backofenrostpositionen
5
Anzahl der Garstufen des Geräts
15
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Teleskopschienen
Ja
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Anz. Schienen
1
Dampffunktion
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Home Connect
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
55 cm
Mindesthöhe
58.5 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.819,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.027,23*
€ 2.412,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.998,87*
€ 2.378,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.909,73*
€ 2.272,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.862,65*
€ 2.216,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.819,30*
€ 2.164,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
HM676G0S1
ab € 1.372,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.