Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 8 HNG6764B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
HNG6764B6, Einbau-Backofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion
Artikel-Nr.:
     C1006-6441386
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HNG6764B6
EAN/GTIN:
     4242002808291
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Dampfbackofen
Bosch Serie | 8 HNG6764B6 - Kombibackofen - mit Dampffunktion - eingebaut - WLAN - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 55 cm - Höhe: 58.5 cm - mit Selbstreinigung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kombibackofen - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
67 Liter
Hersteller
Bosch
Modell
HNG6764B6
Herdgröße
Groß
Türtyp
Glastür
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Abschaltautomatik, elektronische Türverriegelung, Restwärmeanzeige, Abschaltautomatik bei geöffneter Tür, Lüfterkühlsystem
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Backblech aus Emaille ¦ Kombirost ¦ Universalpfanne ¦ 1-Stufen-Auszug-Regalschienen
Optionale Merkmale
Innenglastür
Kennzeichnung
VDE
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Touchdisplay
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.4 cm
Tiefe
54.8 cm
Höhe
59.5 cm
Gewicht
49.889 kg
Hohlraummaße
48 cm x 39.2 cm x 35.7 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
3.6 kW
Kabellänge
1.2 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
52.3 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Timer-Einstellungsmerkmale
Uhr, Infotaste
W-Lan aktiviert
Ja
Touch-Bedienung
Ja
Lage der Regler
Frontpaneel
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Email
Selbstreinigend
Ja, Pyrolytisch/Hydrolytisch
Besondere Merkmale
Wasserstandsanzeige, LED-Ofenbeleuchtung, Home Connect, Trocknungsfunktion
Wassertankkapazität
1 Liter
Backofen
Backofentyp
Kombinationsofen - 67 Liter
Max. Mikrowellenleistung
800 W
Einstellungen Mikrowellenleistung
600 W, 360 W, 180 W, 90 W, 800 W
Anzahl der Garstufen des Geräts
14
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Teleskopschienen
Ja
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Anz. Schienen
1
Dampffunktion
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Home Connect
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
55 cm
Mindesthöhe
58.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.139,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.415,57*
€ 2.874,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.372,67*
€ 2.823,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.245,22*
€ 2.671,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.181,95*
€ 2.596,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.139,77*
€ 2.546,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.