Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KMI 13314 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6434158
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KMI13314E
EAN/GTIN:
     4040729133142
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Amica KMI 13314 E - Induktionskochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 49 cm - mit Rändern aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kratzer
Abmessungen und Gewicht
Breite
57.5 cm
Tiefe
50.5 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
10.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.4 kW
Spannung
400 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
69.5 cm
Tiefe (Versand)
59.5 cm
Höhe (Versand)
12.5 cm
Gewicht (Versand)
11.7 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Timer-Einstellungsmerkmale
Minutenzähler
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
49 cm
Mindesthöhe
5 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
2 x Induktions-Kochstelle - Booster - 2100/3000 W - 220 mm ¦ 2 x Induktions-Kochstelle - Booster - 1200/1400 W - 160 mm
Kochfeld Merkmale
Restwärmeanzeige, Leistungsstufenanzeige, Booster, Warmhalten, Schott Ceran-Glaskeramikoberfläche, Topferkennung, automatisches Aufheizen
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Anz. Leistungsstufen
9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,64*
€ 394,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,57*
€ 393,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,19*
€ 367,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.