Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTC One M8s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6433864
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     99HADT018-00
EAN/GTIN:
     4718487671922
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Das HTC One M8s: 5,0 Zoll (12,7 cm) Display, 13 MP Duo Kamera mit UFocus und der HTC EYETM Experience, sowie einer 5 MP Frontkamera, HTC BoomSound und Android "L".
HTC One M8s - 4G Smartphone - RAM 2 GB / Interner Speicher 16 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 5" - 1920 x 1080 Pixel - rear camera 13 MP - front camera 5 MP - gunmetal-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
70.61 mm
Tiefe
9.35 mm
Höhe
146.36 mm
Gewicht
160 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Gunmetal-grau
SAR-Wert
0,237 W/kg (Körper), 0,453 W/kg (Kopf)
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 615
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
2840 mAh
Standby-Zeit
753 Stunden
Sprechzeit
1200 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (WCDMA): bis zu 1200 min ¦ Bereitschaft (WCDMA): bis zu 753 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
Super LCD 3
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
1920 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
DLNA Certified, gemeinsame Mediennutzung über DLNA, Wi-Fi Miracast, HTC BlinkFeed, Gesture Controls
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch, kapazitiv
Betriebssystem
Android 5.0 (Lollipop)
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
HTC Sense
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
Datenübertragung
GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, M4A
Supported Digital Video Standards
AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, 3G2
Klangverstärkungen
HTC BoomSound
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.8
Sensorauflösung
5 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p)
Sensorart
BSI-CMOS
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Min. Brennweite
28 mm
Sensorauflösung
13 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p)
Objektivblende
F/2.0
Sensorart
BSI-CMOS
Arbeitsspeicher
RAM
2 GB
Benutzerspeicher
10 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSDXC - bis zu 128 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,15*
€ 444,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,12*
€ 414,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,87*
€ 402,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,02*
€ 372,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.