| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6413755 Herst.-Nr.: BW 442D EAN/GTIN: 3045386368471 |
| |
|
| | |
| Krups Control Line BW442D - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2.4 kW - gebürsteter rostfreier Edelstahl Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Gebürsteter rostfreier Edelstahl | | Produkttyp | Wasserkocher | | Besonderheiten | Abnehmbarer Kalkfilter | | Kapazität | 1.7 Liter | | Wasserstandsanzeige | Extern | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | Verschiedenes | Sicherheitsmerkmale | Abschaltautomatik, Deckel mit Sicherheitsverriegelung | | Äußere Merkmale | Kontrollleuchte | Abmessungen und Gewicht | Breite | 24 cm | | Tiefe | 23.5 cm | | Höhe | 13.5 cm | | Gewicht | 1.23 kg | Energieversorgung | Stromverbrauch | 2.4 kW | Wasserkocher | 360°-Kontaktsockel | Ja | | Antikalk-System | Ja | | Kessel-Heizelement | Verdeckt | | Kabelloses Gießen | Ja |
|
| | |
| | | |
| |