Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR AS600BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6404546
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRAS600BTD.CE7
EAN/GTIN:
     4905524993578
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Hervorragender Hörgenuss bei jedem Wetter mit den MDR-AS600BT Ohrhörern mit Bluetooth. Ohrbügel und Band garantieren stundenlangen, sicheren Halt im Ohr, egal ob beim Laufen, Radfahren oder Rudern. Kabellose Verbindung mit ausgewählten Smartphones dank One Touch listening per NFC.
Sony MDR-AS600BT - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - NFC - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Orange
Produkttyp
Ohrhörer - Bluetooth - kabellos - NFC
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 Paar Ohrstöpsel
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
8.5 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - hinter dem Nacken angebracht
Membran
9 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Mikrofon
Audioeingang - Daten
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.