Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups EA 8105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6404364
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     EA8105
EAN/GTIN:
     0010942218494
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Krups EA 8105 - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 Reinigungstabletten
Kaffeemaschinen-Merkmale
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss, integrierter Dosierer, Abschaltautomatik, Pannarello-Schäumer, Anti-Kalk-System, Compact Thermoblock System (CTS), Claris - Aqua Filter System, automatisches Reinigungsprogramm, transparenter Kaffeebohnenbehälter, Dampfdüse, herausnehmbarer Behälter für gemahlenen Kaffee
Geeignete Kaffeeart
Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.6 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
275 g
Brühmethode
Espresso
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,56*
€ 385,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,04*
€ 363,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,52*
€ 350,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,23*
€ 320,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.