Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Classic C 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6404358
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     C20EU
EAN/GTIN:
     4001627002503
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Graef Classic C 20 - Schneidemaschine - 170 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schneidemaschine
Besonderheiten
Edelstahlklinge, gezackte Klinge
Gehäusematerial
Metall
Schnittstärke
0 - 20 mm
Klinge Durchmesser
17 cm
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Kindersicherung am Schlitten
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Restehalter ¦ Kunststoffablage
Äußere Merkmale
Schlitten aus Edelstahl, Glasplatte
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.5 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
7.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
170 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Kontiniuerliches Programm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
1000
ab € 37,51*
Zubehör
Graef
1781008
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.