Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swisstone BBM 320c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6396763
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     450015
EAN/GTIN:
     4260117672545
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Grafikdisplay
Graphische Displays
Großtastenhandy
Swisstone BBM 320c - Feature Phone - microSD slot - 128 x 160 Pixel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar - Ja
Breite
51 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
112 mm
Produkttyp
Feature Phone
Integrierte Komponenten
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
SAR-Wert
0.58 W/kg
SAR-Kategorie (Belgien)
B
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Headset, Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Kapazität
600 mAh
Standby-Zeit
200 Stunden
Sprechzeit
240 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (GSM): bis zu 240 min ¦ Bereitschaft (GSM): bis zu 200 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
Anzeige
Diagonalabmessung
4.5 cm (1.77")
Farbtiefe
262144 Farben
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Organizer
Anz. Telefonbucheinträge
300
Personal Information Management
Taschenrechner, Wecker
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
SOS-Taste
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC - bis zu 8 GB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.