Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr ProfiLine GGPv 6570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6382649
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     GGPv 6570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Die Gastronorm-Gefriergeräte mit Umluft sind ideal geeignet für den professionellen Einsatz: Hohe Kälteleistung in Verbindung mit einem optimal nutzbaren Innen- raum. Sie sind serienmäßig auf eine Umgebungstemperatur von bis zu 43°C ausgelegt. Mit einem wähl- baren Temperaturbereich von -10 °C bis zu -35 °C ermöglichen sie sichere Langzeitfrische nach Maß.
Liebherr ProfiLine GGPv 6570 - Gefrierschrank - Gefrierschrank - Breite: 70 cm - Tiefe: 83 cm - Höhe: 215 cm - 601 Liter - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Gefrierschrank - Gefrierschrank
Zusatzfunktionen
Innenbereich aus rostfreiem Edelstahl
Türanschlag wechselbar
Ja
Abtau-Automatik
Ja
Gefrierraum netto
601 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
1648 kWh
Klimaklasse
T
Gesamtnutzinhalt netto
601 Liter
Kühlmittel
R 290
Temperaturwarnfunktionen
Ja - akustisch, optisch
Türmerkmale
Abschließbare Gefrierschranktür, selbstschließende Tür
Türangel
Rechts
Temperaturbereich
-35°C bis -10°C
Kühlungstyp
Dynamische Kühlung
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Gefrierschrank (aufrecht)
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse, Handgriff
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße
Kennzeichnung
Directive 1060/2010/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
70 cm
Tiefe
83 cm
Höhe
215 cm
Gewicht
130 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
4 A
Energieverbrauch pro Tag
4.513 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
146 kg
Gefrierfunktionen
Gefrierfachböden Anz.
5
Gefrierfachböden/Einschubdetails
5 x Regal - einstellbarer Draht mit Kunststoffbeschichtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.177,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.411,00*
€ 4.059,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.371,74*
€ 4.012,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.259,48*
€ 3.878,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.207,69*
€ 3.817,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.177,79*
€ 3.781,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.