Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6376559
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88922
EAN/GTIN:
     4043619889228
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Nutzen Sie dieses Delock Kabel, um Ihre Heimkomponenten mit Antennensignalen zu versorgen.
Delock - Antennenkabel - UHF-Steckverbinder weiblich zu UHF-Steckverbinder männlich - 1 m - Koax - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Koax
Farbe
Schwarz
Länge
1 m
Kabeltyp
Antennenkabel
Impedanz
75 Ohm
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
UHF-Steckverbinder - weiblich
Stecker (zweites Ende)
UHF-Steckverbinder - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.