Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock HF-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6376558
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88921
EAN/GTIN:
     4043619889211
Suchbegriffe:
F-Stecker
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
F-Stecker Kabel
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um z. B. Ihren Satelliten Receiver mit Ihrer Antennenanlage zu verbinden.
Delock - HF-Kabel - F-Stecker männlich zu F-Stecker männlich - 5 m - 85 dB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
RG-6/U
Besonderheiten
Metallanschlussgehäuse
Länge
5 m
Kabeltyp
HF-Kabel
Impedanz
75 Ohm
Abschirmungseffizienz
85 dB
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
F-Stecker - männlich
Stecker (zweites Ende)
F-Stecker - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.