Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6376551
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88918
EAN/GTIN:
     4043619889181
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um z. B. Ihren Satelliten Receiver mit Ihrer Antennenanlage zu verbinden.
Delock - Antennenkabel - F-Stecker männlich zu F-Stecker männlich - 1 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
1 m
Kabeltyp
Antennenkabel
Impedanz
75 Ohm
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
F-Stecker - männlich
Stecker (zweites Ende)
F-Stecker - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.