| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6375337 Herst.-Nr.: 00108714 EAN/GTIN: 4047443157591 |
| |
|
| | |
| Hama FIX TV Wall Bracket Fix - Befestigungskit (Wandbefestigung, Befestigungsplatte) - für TV - Metall - Schwarz - Bildschirmgröße: 48-117 cm (19"-46") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 24.5 cm | | Höhe | 23 cm | | Farbe | Schwarz | | Material | Metall | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Max. Ladegewicht | 25 kg | | Empfohlene Verwendung | TV | | Montagekomponenten | Wandbefestigung, Befestigungsplatte | | Empfohlene Display-Größe | 48-117 cm (19"-46") | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 50 x 50 mm, 200 x 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv, halterung tv bis 25kg |
| | |
| |