Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LA 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6361868
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     606.33
EAN/GTIN:
     4211125606336
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
duftöl diffusor
Beurer LA 50 - Dufttherapie-Zerstäuber - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Dufttherapie-Zerstäuber
Funktionen
Befeuchtend
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Besondere Merkmale
Ultraschalltechnologie, integriertes Licht
Tankfüllmenge
0.1 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 15 m²
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Stromadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.6 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
16.2 cm
Gewicht
0.41 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
12 W
Spannung
24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.