Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BY 77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6354410
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     952.62
EAN/GTIN:
     4211125952624
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
babyfon
Beurer BY 77 - Babyphon - drahtlos LCD Monitor - 1 Kamera(s)
Weitere Informationen:
Allgemein
Funktionen
2-Wege-Audio, Lautstärkenregler, Nachtlicht, Zoom-Funktion
Packungsinhalt
Kamera, Monitor
System
Babyphon - drahtlos
Kabelloser Frequenzbandbereich
2.4 GHz
Monitor
Technologie
LCD Monitor
Farbe
Farbe
Abmessungen und Gewicht
Details
Kamera: 6.6 cm x 5.8 cm x 8.9 cm - 90 g ¦ Monitor: 6.9 cm x 2.8 cm x 1.1 cm - 120 g
Kameras
Kameratyp
Innen
Menge
1 Kameras
Nachtsichtfähigkeit
Ja
Unterstützung kabelloser Kanäle
23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,45*
€ 383,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.