Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FT 78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6354385
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     795.18
EAN/GTIN:
     4211125795184
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Ohr-Thermometer
Ohrfieberthermometer
Beurer FT 78 - Thermometer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermometer
Besondere Funktionen
Fieberalarm, 9-Ergebnisse-Speicher, Temperaturmessung in C° und F°, Akustiksignal für abgeschlossene Messung
Thermometermesstyp
Ohrhaar
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schutzkappe x 6
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.82 cm
Tiefe
4.65 cm
Höhe
13.8 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ohrthermometer, ohr thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.