Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BY 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6354376
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     950.02
EAN/GTIN:
     4211125950026
Suchbegriffe:
Schnuller-Fieberthermometer
Schnullerthermometer
schnuller fieberthermometer
Beurer BY 20 - Schnullerthermometer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnullerthermometer - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Besondere Funktionen
Wasserfest, quecksilberfrei, 1 Ergebnisspeicher
Thermometermesstyp
Oral
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schutzkappe
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
53 cm
Höhe
40 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Akustisches Signal am Programmende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.