Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUXA2 Lavi S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6350918
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     AD-HDP-PCLSBK-00
EAN/GTIN:
     4717964398772
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
LUXA2 Lavi S - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
225 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
Lautsprecher
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel ¦ Micro-USB-Ladekabel
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
1000 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Geleistete Netzspannung
5 V
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
109 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 3.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (5-polig Micro-USB, Typ B (nur Spannungsversorgung))
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
10 m
Übermittlungswinkel
360°
Funkfrequenzbereich
2.402 - 2.480GHz
Mikrofon
Empfindlichkeit
-42 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.