Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Batterie SR69


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     8005-2500191500009
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     371101111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Professional - Batterie SR69 - Silberoxid - 35 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.22 cm
Gewicht
0.6 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.95 cm
Batterie
Typ
SR69
Technologie
Silberoxid
Kapazität
35 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,51*
€ 0,82*
6 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 1,54*
2 Tage
636
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,04*
€ 1,63*
1 Tag
5900
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 3,95*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48014
ab € 1,15*
Ähnlich
Varta
48012
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
48011
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48008
ab € 0,42*
Ähnlich
Varta
48013
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
ab € 0,26*
Ähnlich
Varta
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.