Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Power 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
AgfaPhoto Batterijen 1x4 Akku NiMh Micro 1000 mAh Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
AgfaPhoto Batterijen 1x4 Akku NiMh Micro 1000 mAh Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     212-500570990015
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     70108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
AgfaPhoto Power 1000 - Batterie 4 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 900 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
900 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 3,92*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,93*
€ 4,31*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,63*
1 Tag
130
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,97*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 4,03*
€ 5,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,6675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1905CA056
ab € 6,06*
Sonstiges
Quadrios
1905CA057
ab € 6,34*
Sonstiges
Quadrios
1905CA060
ab € 32,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.