Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN EXE 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein EXE 2512 TV-Signalverstärker
Kathrein EXE 2512 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     C1006-6333123
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510094
EAN/GTIN:
     4021121522758
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
Signalverstärker
signalverstärker kathrein
KATHREIN EXE 2512 - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal für Satelliten-TV-Empfänger
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
450 g
Produkttyp
Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Bestimmt für
Satelliten-TV-Empfänger
Verschiedenes
Besonderheiten
Verstärkungsregelung, Kathrein-Power-Saving
Platzierung/Befestigung
Innen
Kennzeichnung
IP30
Verbindungen
Verbindungen
Terrestrischer Anschluss - F-Anschluß ¦ 4 x SAT-IF-Anschluss - F-Anschluß ¦ Abonnent - F-Anschluß
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: diseqc-umschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,07*
€ 359,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,17*
€ 357,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,53*
€ 343,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.