Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Bulk-Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6332328
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     67098
EAN/GTIN:
     4040849670985
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
goobay - Bulk-Antennenkabel - 100 m - dreifach abgeschirmtes Koaxialkabel - 110 dB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Dreifach abgeschirmtes Koaxialkabel
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Leiterkabel mit Kupferkern, Spulenpaket, Innenraum
Länge
100 m
Kabeltyp
Bulk-Antennenkabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Flechte
Impedanz
75 Ohm
Abschirmungseffizienz
110 dB
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.