| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6329511 Herst.-Nr.: 17.99.1205 EAN/GTIN: 7611990171835 |
| |
|
| | |
| VALUE - Befestigungskit (Wandmontage) - Neigen und drehen - für Flachbildschirm - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70") - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 7 kg | | Farbe | Schwarz | | Material | Stahl | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Funktionen | Drehturm | | Design | Neigen und drehen | | Max. Ladegewicht | 50 kg | | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | | Montagekomponenten | Wandmontage | | Max. Größe des Befestigungsmusters | 626 x 400 mm | | Empfohlene Display-Größe | 94-177.8 cm (37"-70") | | Anpassungen | Neigung | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |