| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6329314 Herst.-Nr.: 5109780 EAN/GTIN: 4024035097800 |
| |
|
| | |
| Die DIGIRAPID 60S ist eine hochwertige Satellitenantenne, deren Spiegel komplett aus robustem Stahl gefertigt ist. Die Außeneinheit verfügt über eine vormontierte Masthalterung sowie eine LNB-Halterung aus Kunststoff zur Befestigung eines LNBs mit 40mm Feeddurchmesser. Das im Lieferumfang enthaltene digitale Single-LNB eignet sich zur Versorgung eines Teilnehmers mit DVB-S Signalen, ist extrem rauscharm und ist neben dem Empfang herkömmlicher DVB-S TV- und Radiosignale auch auf den Empfang von HD- und 3D-Fernsehen ausgelegt. TELESTAR DIGIRAPID 60S - Antenne - Parabolantenne - Satellit Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Parabolantenne | | Farbe | Beige | | Produkttyp | Antenne | | Produktmaterial | Stahl | | Bestimmt für | Satellit | Antenne | Parabolantennen-/Schleifendurchmesser | 60 cm | | Antennenverstärkung | 35dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |