Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-akustik Premium HDTV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6328874
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     004263075
EAN/GTIN:
     4001985505579
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
DAB Antenne
DVB-T Antenne
in-akustik Premium HDTV - Antennenverlängerungskabel - IEC-Anschluss weiblich zu IEC-Anschluss männlich - 7.5 m - Dreifachisolierung - 100 dB - weiß - 90° Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Dreifachisolierung
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Hochreine, sauerstofffreie Kupferleiter, solid
Länge
7.5 m
Kabeltyp
Antennenverlängerungskabel 90° Stecker
Impedanz
75 Ohm
Abschirmungseffizienz
100 dB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - weiblich
Stecker (zweites Ende)
IEC-Anschluss - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.