Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks PROFESSIONAL Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6328660
Hersteller:
     S-Conn Enterprise
Herst.-Nr.:
     80202-SPP
EAN/GTIN:
     4017538123701
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Shiverpeaks PROFESSIONAL - Antennenkabel - IEC-Anschluss weiblich zu IEC-Anschluss männlich - 1 m - Koax - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Koax
Farbe
Blau
Produktzertifizierungen
RG-59/U
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), Erdungsunterbrechung
Länge
1 m
Kabeltyp
Antennenkabel
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - weiblich
Stecker (zweites Ende)
IEC-Anschluss - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
80092-SPP
ab € 10,78*
Zubehör
Shiverpeaks
80095-SBN
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.