Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Scout max set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6323723
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20382
EAN/GTIN:
     4250234503822
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Ideales Duo für die Makrofotografie: Das Set besteht aus dem Scout MAX Stativ mit einer maximalen Höhe von 157cm sowie dem 31cm langen Stativauslegearm von mantona. Dank der unkomplizierten Beinwinkelverstellung kann das Dreibein-Stativ schnell für Makroaufnahmen umgebaut werden. Mit im Lieferung ist bereits ein Kugelkopf sowie ein Schnellkupplungssystem. Passend dazu der um bis zu 180° neigbare und 90° schwenkbare Stativauslegearm, mit dem Sie besonders flexibel bei der Findung des optimalen Kamerastandpunktes sind.
mantona scout max set - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Stativ
Material
Aluminium
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang
Schnellverschluss-Platte
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Merkmale
Integrierte Wasserwaage, Stativbeine mit verschiedenen Winkeln
Max. Betriebshöhe
157 cm
Min Betriebshöhe
60 cm
Max. unterstütztes Gewicht
6 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
3
Befestigung der Stativbeine
Schnellspannhebel
Quick-Release-System
Ja
Fußtyp
Gummifüße
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Stativ ¦ (1) x Tripod-Kopf ¦ (1) x Verlängerungsarm
Kopf
Kopftyp
Ball
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.