Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Tragetasche für Kamera- und Lichtstative


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6323481
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15353
EAN/GTIN:
     4250234553537
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die ideale Transporttasche für mehrere Lampen- und Kamerastative mit einer Länge von bis zu 93cm.
Walimex Pro - Tragetasche für Kamera- und Lichtstative - Polyestermischung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
95 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
900 g
Farbe
Schwarz
Material
Polyestermischung
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Tragetasche
Funktionen
Einstellbarer Schultergurt
Tragegurt
Handschlaufe, Schultertragriemen
Innenmaße
93 cm x 18 cm x 15 cm
Empfohlene Verwendung
Für Kamera- und Lichtstative
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.