| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6322339 Herst.-Nr.: 0003/3200 EAN/GTIN: 4019588332003 |
| |
|
| | |
| TechniSat DIGITENNE TT2 - Antenne - Fernseher - innen Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Antenne - aktiv | | Bestimmt für | Fernseher | | Platzierung / Montage der Antenne | Innen | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50 Hz) | Antenne | Kompatibilität | UHF, VHF, DVB-T | | Funktionen | DVB-T-kompatibel, LTE-Filter, DAB+ Radio-kompatibel | | Scheinwiderstand | 75 Ohm | | Frequenzbereich | 470 - 790 Mhz, 87.5 - 108 MHz, 40 - 230 MHz | | Verstärker | Eingebaut | | Frequenzbereiche/Kanäle | TV-Kanäle 2 - 12, TV-Kanäle 21 - 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LTE Sperrfilter, Radio-Antenne, TV-Antenne, UHF Antenne, UHF Zimmerantenne, UKW Antenne, VHF Antenne, UKW Zimmerantenne, VHF Zimmerantenne, VHF/UHF Antenne, technisat dab antenne, lte antenne |
| | |
| |