Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelican Mittlere Koffer 1500 mit schaumstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6321688
Hersteller:
     Pelican Products
Herst.-Nr.:
     1500-000-110E
EAN/GTIN:
     0019428012601
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Pelican Mittlere Koffer 1500 mit schaumstoff - Tasche - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47 cm
Tiefe
17.6 cm
Höhe
35.7 cm
Gewicht
3.2 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Gummigriff, geformte Griffe, Automatic Pressure Equalization Valve, O-Ring, Pick N Pluck, Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
Tragegurt
Handgriff
Innenmaße
42.5 cm x 28.4 cm x 15.5 cm
Kennzeichnung
IEC 60529 IP67, ATA Spec 300, MIL-C-4150J, STANAG 4280
Schutz
Wasserdicht, staubabweisend, fettdicht
Mindesttemperatur
-40 °C
Maximaltemperatur
99 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,03*
€ 260,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.