Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Premium Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6303696
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37896
EAN/GTIN:
     4002888378963
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Hochwertige Hi-Fi und Home Cinema Verbindung! Hochwertiges Audio-/Videokabel geeignet für Hi-Fi, Composite Video oder SPDIF 1 x RCA-Stecker (Audio/Video) an 1 x RCA-Stecker (Audio/Video) goldbeschichtete Stecker für exzellenten Signaltransfer geschirmtes Koaxial-Kabel, 75 Ohm Kabelmaterial aus kristallinem sauerstofffreien Kupfer (PC-OFC Copper) Farbe: anthrazit 25 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier.
Lindy Premium Gold - Video- / Audiokabel - SPDIF - RCA männlich zu RCA männlich - 1 m - Doppelisolierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Besonderheiten
PC-OFC (Kristallines sauerstofffreies Kupfer)
Länge
1 m
Kabeltyp
Video- / Audiokabel
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit Kupfergeflecht
Impedanz
75 Ohm
Unterstützte Schnittstellen
SPDIF
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 25 Jahre
Konnektivität
Anschluss
RCA - männlich
Stecker (zweites Ende)
RCA - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.