Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Lip Sync-Corrector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6303100
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70449
EAN/GTIN:
     4002888704496
Suchbegriffe:
Audio-Verzögerungsbox
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
Korrigiert Probleme bei der Lippensynchronisation bei analogen Audiosignalen Audioverzögerung manuell einstellbar (0 – 300ms (8 Stufen)) Zwei analoge L & R-Stereoanschlüsse für nahtlose AV-Kompatibilität Stylisches, kompaktes Design 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Mit dem Lindy Phono Lip Sync Entzerrer können Probleme mit der Lippensynchronisation zwischen analogen Geräten korrigiert werden, so dass Bild und Ton gleichzeitig ausgegeben werden. Der Entzerrer mit analogen L & R-Stereo-Ein- und Ausgängen eignet sich perfekt zum Anschluss von DVD-Playern, Set-Top Boxen oder Spielekonsolen an Verstärkern oder TV-Geräten. Er kann das Audiosignal verzögern, wenn es nicht synchron mit dem Videosignal ist, und verhindert so versetzte und irritierende Ton- und Bildausgabe - ein gängiges Problem wenn Audio- und Videodaten über große Distanzen oder mehrere AV-Geräte ausgegeben werden. Mit einer Drehscheibe können auf einfache Weise acht Verzögerungsstufen eingestellt werden. Das Gerät eignet sich auch für unerfahrene Anwender; die Installation und Bedienung ist einfach und effizient.
Lindy Lip Sync-Corrector - Audio-Verzögerungsbox
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Audio-Verzögerungsbox
Breite
4.6 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
2.4 cm
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Energieversorgung
Stromverbrauch
0.5 Watt
Niederspannung
Gleichstrom 5 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil
Terminals
Terminals
(1) x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ (1) x Audio Line-Out - RCA x 2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.