Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XENOENERGY XL-060F Batterie AA-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xeno LI AA 2400mAh 3.6V Einwegbatterie Lithium
Xeno LI AA 2400mAh 3.6V Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     133-23501
Hersteller:
     XENO Energy
Herst.-Nr.:
     23501
EAN/GTIN:
     4040849235016
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
XENOENERGY XL-060F - Batterie AA-Typ - Li-SOCl2 - 2.4 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.1 cm
Gewicht
17.6 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.5 cm
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Lithium-Thionylchlorid
Kapazität
2.4 Ah
Bereitgestellte Spannung
3.6 V
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 133
2
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,59*
€ 8,11*
6 Tage
302
pro Stück
€ 9,90*
ab € 8,82*
€ 12,82*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,86*
€ 18,47*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.