Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tecxus Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6297549
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     23754
EAN/GTIN:
     4250145140574
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
tecxus - Batterie 9V - NiMH - (wiederaufladbar) - 280 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.9 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
9V
Technologie
NiMH
Kapazität
280 mAh
Bereitgestellte Spannung
8.4 V
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.